EV4 Hi-Vis Winter Jacket Orange/Black L

Nr art.: EV467OBRL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy luminescencyjny
Seria EV4
Oznaczenie producenta EV4 Hi-Vis Winterjacke
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Skład tkaniny Poliester
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem; Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi Z przodu
Funkcja zamka błyskawicznego Dwustronny
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex L
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna
Zapięcie mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny; Pęk lin
Kaptur tak
Właściwości Przedłużone plecy; odblaskowy; oddychająca; podszewka; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Personalizacja odzieży tak
Norma EN 342; EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EV467OBRL
EAN / GTIN 5036108483372
Numer producenta EV467OBRL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • The EV4 Hi-Vis winter jacket impresses with its dynamic stretch material and highly insulating fabric for unparalleled warmth and comfort.
  • Their ergonomic design allows unrestricted freedom of movement, offering greater mobility.
  • Other features include a longer back, internal wind cuffs and a detachable, adjustable hood for optimal protection from the elements.

Cecha szcz.:

  • Premium waterproof and breathable fabric with mechanical stretch properties
  • Waterproof with taped seams preventing water penetration
  • Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
  • Insulatex™ Pro lining offers superior warmth without adding unnecessary weight
  • EN342 Protection against cold certified up to -36°C
  • Sherpa lined inner side panels for maximum warmth
  • Flotech™ System for ventilation and added breathability
  • Laser cut holes for added ventilation
  • Engineered with an active fit
  • Helmet compatible adjustable hood
  • Inner storm cuffs with adjustable touch tape for a secure fit
  • Waterproof zips to prevent water penetration
  • Zipped chest pockets
  • Two lower patch pockets
  • Internal pockets for safe storage
  • Drawcord adjustable hem
  • Dropped back hem for better coverage
  • Storm flap front to protect against the elements
  • Easy grip pullers attached to all zips
  • Chin guard for enhanced protection
  • Heat applied segmented reflective tape for added visibility
  • Two-way zip for quick and easy access
  • 6 pockets for ample storage
  • Detachable hood
  • Print access for corporate branding
  • Certified to EN ISO 20471 after 25x washes
  • CE certified
  • Concealed mobile phone pocket
  • New style