Jacheta de iarnă EV4 Hi-Vis portocaliu/negru L

Cod articol.: EV467OBRL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, portocaliu Portocaliu luminos
Serie EV4
Denumirea producătorului EV4 Hi-Vis Winterjacke
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea portocaliu; negru
Componentele ţesăturii Poliester
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Fermoar caracteristică Două cursoare
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex L
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere prindere cu scai; Fermoar; Șiret
Glugă da
Caracteristici Spate prelungit; căptuşit; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex
Finisaj textil da
Standard EN 342; EN ISO 20471
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol EV467OBRL
EAN / GTIN 5036108483372
Număr producător EV467OBRL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Jacheta de iarnă EV4 Hi-Vis impresionează prin materialul elastic dinamic și țesătura cu izolație termică ridicată, care asigură căldură și confort de neegalat.
  • Designul ergonomic permite libertate de mișcare nelimitată, oferind astfel mai multă libertate de mișcare.
  • Alte caracteristici includ un spate mai lung, manșete interne și o glugă detașabilă și reglabilă pentru protecție optimă împotriva intemperiilor.

Caracteristică:

  • Țesătură impermeabilă și respirabilă de calitate superioară, cu proprietăți mecanice de elasticitate
  • Impermeabil, cu cusături lipite care împiedică pătrunderea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apă, fără PFAS, din țesătură Texpel™ Splash Eco, apa se scurge de pe suprafața țesăturii
  • Căptușeala Insulatex™ Pro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă.
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -36 °C
  • Panouri laterale interioare căptușite cu sherpa pentru căldură maximă
  • Sistem Flotech™ pentru ventilație și respirabilitate sporită
  • Găuri tăiate cu laser pentru o ventilație suplimentară
  • Conceput cu o potrivire activă
  • Cagulă reglabilă compatibilă cu casca
  • Manșete interioare cu bandă adezivă reglabilă pentru o fixare sigură
  • Fermoare impermeabile pentru a preveni pătrunderea apei
  • Buzunare cu fermoar la piept
  • Două buzunare aplicate inferioare
  • Buzunare interne pentru depozitare sigură
  • Tiv ajustabil cu șnur
  • Tivul din spate este mai lung pentru o acoperire mai bună
  • Clapă frontală pentru protecție împotriva intemperiilor
  • Tragere ușoară atașată la toate fermoarele
  • Protector pentru bărbie pentru protecție sporită
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată la cald pentru vizibilitate sporită
  • Fermoar bidirecțional pentru acces rapid și ușor
  • 6 buzunare pentru depozitare generoasă
  • Capotă detașabilă
  • Acces la imprimare pentru branding corporativ
  • Certificat conform EN ISO 20471 după 25 de spălări
  • Certificat CE
  • Buzunar ascuns pentru telefonul mobil
  • Stil nou