EV4 Veste d’hiver haute visibilité orange/noir L

Réf.: EV467OBRL
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
Teinte, orange Orangé brillant
Série EV4
Référence fabricant EV4 Hi-Vis Winterjacke
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Couleur orange; noir
Composition du tissu polyester
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Protection contre le froid; signalisation
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 2 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Caractéristique fermeture à glissière deux voies
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche pour téléphone portable; Poche intérieure; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière; cordon de serrage
Capuche oui
Caractéristiques avec doublure; dos allongé; hydrofuge; respirant; réfléchissant; étanche au vent
Sexe Unisexe
Finition textile oui
Norme EN 342; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article EV467OBRL
EAN / GTIN 5036108483372
Réf. fabricant EV467OBRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste d’hiver EV4 Hi-Vis séduit par son tissu stretch dynamique et hautement isolant qui offre une chaleur et un confort incomparables.
  • Leur conception ergonomique permet une liberté de mouvement illimitée et offre ainsi plus de liberté de mouvement.
  • Parmi les autres caractéristiques, citons un dos plus long, des poignets intérieurs et une capuche amovible et réglable pour une protection optimale contre les intempéries.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable et respirant haut de gamme avec propriétés d’élasticité mécanique
  • Imperméable grâce à des coutures étanches empêchant la pénétration de l’eau
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • La doublure Insulatex™ Pro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu’à -36 °C
  • Panneaux latéraux intérieurs doublés en sherpa pour une chaleur maximale
  • Système Flotech™ pour une ventilation et une respirabilité accrues
  • Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
  • Conçu avec une coupe active
  • Capuche ajustable compatible avec un casque
  • Manchettes anti-tempête intérieures avec bande adhésive réglable pour un ajustement sûr
  • Fermetures éclair étanches pour empêcher la pénétration de l’eau
  • Poches poitrine zippées
  • Deux poches plaquées inférieures
  • Poches internes pour un rangement sécurisé
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • Ourlet arrière plus long pour une meilleure couverture
  • Rabat-tempête à l’avant pour protéger contre les intempéries
  • Tirettes faciles à saisir fixées à toutes les fermetures éclair
  • Protège-menton pour une protection renforcée
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • Fermeture éclair double sens pour un accès rapide et facile
  • 6 poches pour un rangement optimal
  • Capuche amovible
  • Accès à l’impression pour l’image de marque de l’entreprise
  • Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • Poche dissimulée pour téléphone portable
  • Nouveau style