{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, orange | Leuchtorange | |
| Serie | EV4 | |
| Herstellerbezeichnung | EV4 Hi-Vis Winterjacke | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Kälteschutz; Warnschutz | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 2 St. | |
| Position, Brusttasche | vorne | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Zwei-Wege | |
| Kapuze abnehmbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Klettverschluss; Reißverschluss; Schnürrbund | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; gefüttert; reflektierend; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Textilveredelung | ja | |
| Norm | EN 342; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | EV467OBRL | |
| EAN / GTIN | 5036108483372 | |
| Herstellernummer | EV467OBRL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |