School balance EMB 1000-2, Weighing range 1000 g, Readout 0,01 g

Nr art.: EMB 1000-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kształt szalki okrągłe
Średnica szalki 150 mm
Materiał szalki listwy tworzywo sztuczne
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Czytelność 0,01 g
Wysokość cyfr 15 mm
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka Zakres ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C
Masa 0,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu EMB 1000-2
EAN / GTIN 4045761098053
Numer producenta EMB 1000-2
Numer L L40250 703
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Simple and convenient 2-key operation
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Ready for use: Batteries included
  • Hook for underfloor weighing standard

Cecha szcz.:

  • Large LCD display, digit height 15 mm
  • Dimensions of weighing surface, plastic: ⌀ 150 mm
  • Weighing plate material: plastic
  • Net weight approx. 0,90 kg
  • Batteries included, 9 V block, respectively 9 V block
  • Permissible ambient temperature 5 °C / 35 °C