Schoolweegschaal EMB 1000-2, Weegbereik 1000 g, afleesbaarheid 0,01 g

Artikelnummer: EMB 1000-2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EMB 1000-2
EAN/GTIN 4045761098053
Nummer fabrikant EMB 1000-2
L-nummer L40250 703

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening
  • Bijweegfunctie vergemakkelijkt recepteren
  • Bijzonder vlakke constructie
  • Startklaar: inclusief batterijen
  • Haak voor weging onder het weegplateau standaard

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof: ⌀ 150 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Kunststof
  • Nettogewicht ca. 0,90 kg
  • Inclusief batterijen, 9 V Block
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires