• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia scolastica EMB 1000-2: Portata 1000 g, divisione 0,01 g

Codice art.: EMB 1000-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo EMB 1000-2
EAN / GTIN 4045761098053
Codice del produttore EMB 1000-2
Numero-L L40250 703
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Semplice e pratico comando a 2 tasti
  • Funzione di pesata aggiuntiva semplifica la composizione di miscele
  • Struttura estremamente piatta
  • Pronta all'uso: batterie comprese
  • Gancio per pesate sottobilancia di serie

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 15 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, plastica: ⌀ 150 mm
  • Materiale piatto di pesata: plastica
  • Peso netto ca. 0,90 kg
  • Batterie comprese, blocco di 9 V
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C