Školní váha; Max 1000 g, d = 0,01 g

Č. pol.: EMB 1000-2
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EMB 1000-2
EAN/GTIN 4045761098053
Číslo výrobcu EMB 1000-2
Číslo L L40250 703

Popis

Popis:

  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 2 tlačítek
  • Váhová funkce zjednodušuje formulaci
  • Zvláště plochá konstrukce
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí balení
  • Háček pro vážení pod podlahou ve standardní výbavě

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, plast: ⌀ 150 mm
  • Materiál vážicí desky: plast
  • Čistá hmotnost přibližně 0,90 kg
  • Baterie jsou součástí balení, 9 V blok nebo 9 V blok
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo