ESD-Reinforcement struts

Nr art.: E9103VK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Rack attachment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E9103VK
EAN / GTIN 4017976581033
Numer producenta E9103VK
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

These electrically conductive struts in slate grey are easily screwed under an existing shelf. That stabilises the upper structure and increases the capacity of the inserted shelves. The shelf located on top of the longitudinal connector struts has a carrying capacity of 110kg instead of 50kg due to the support. The electrical conductivity is maintained. 1 pair per ESD-trolley is included.

Cecha szcz.:

  • Total length (mm): 1200
  • Total width (mm): 28
  • Colour: slate grey