Vyztužující vzpěry ESD pro regálové vozíky

Artiklové číslo: E9103VK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E9103VK
EAN / GTIN 4017976581033
Číslo výrobce E9103VK
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Tyto elektricky vodivé vzpěry v břidlicově šedé barvě se jednoduše přišroubují pod stávající polici. Tím se stabilizuje konstrukce a zvyšuje nosnost polic. Police, která leží nad ztužujícími vzpěrami, unese 110 kg namísto 50 kg díky podpoře. Elektrická vodivost je zachována. Na jeden regálový vozík ESD se dodává 1 pár.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 1200
  • Celková šířka (mm): 28
  • Barva: břidlicově šedá