Barres transversales ESD

Réf.: E9103VK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Présentoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article E9103VK
EAN / GTIN 4017976581033
Réf. fabricant E9103VK

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Ces entretoises électriquement conducteurs en gris foncé sont simplement vissées sous une étagère existante. Cela stabilise la structure et augmente la capacité de charge des étagères. Grâce au soutien, la tablette qui se trouve au-dessus des entretoises de renfort supporte 110 kg au lieu de 50 kg. La conductivité électrique est alors conservée. 1 paire est déjà fournie par chariot à plateaux ESD.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 1200
Largeur totale (mm): 28
Couleur: gris ardoise