• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen

Artikel-Nr.: E9103VK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Aufsatzgestell

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E9103VK
EAN / GTIN 4017976581033
Herstellernummer E9103VK
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Diese elektrisch leitfähigen Streben in schiefergrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 110 kg anstatt 50 kg. Die elektrische Leitfähigkeit wird dabei erhalten. 1 Paar wird pro ESD-Etagenwagen mitgeliefert.

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 1200
  • Gesamtbreite (mm): 28
  • Farbe: schiefergrau