półki

Nr art.: E8101ETAW
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Brązowy Beżowy
Materiał Płyta wiórowa
Kolor Brązowy
Dekory listwy bukowe
Szerokość 1 000 mm
Głębokość 600 mm
Wysokość 42 mm
Nośność 80 kg
Rodzaj produktu półki
Masa 90 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E8101ETAW
EAN / GTIN 4017976081014
Numer producenta E8101ETAW
Numer L L90080 797
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Wykonane z nośnych, sztywnych płyt warstwowych, z wykończeniem imitującym buk. Nośność każdej półki wynosi 80 kg. Różnica w cenie.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1000
  • Całkowita szerokość (mm): 600
  • Całkowita wysokość (mm): 42
  • Całkowita nośność (kg): 90
  • Kolor: dekoracja bukowa