• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plateau supplémentaire

Réf.: E8101ETAW
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, marron Beige
Matériau Panneaux de particules
Couleur marron
Décors Hêtre
Largeur 1 000 mm
Profondeur 600 mm
Hauteur 42 mm
Charge admissible 80 kg
Type de produit plateau de rangement
Poids 90 kg

Identification et classification

Référence article E8101ETAW
EAN / GTIN 4017976081014
Réf. fabricant E8101ETAW
Article hors catalogue L90080 797
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau supplémentaire pour chariots haut avec une paire d'équerres de maintien.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale (mm): 1000
  • Largeur totale (mm): 600
  • Hauteur totale (mm): 42
  • Charge totale (kg): 90
  • Couleur: effet hêtre