• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Police

Artiklové číslo: E8101ETAW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Hnědá Béžová
Materiál Dřevotřísková deska
Barva Hnědá
Dekor Kniha
Šířka 1 000 mm
Hloubka 600 mm
Výška 42 mm
Nosnost 80 kg
Druh produktu odkládací police
Hmotnost 90 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E8101ETAW
EAN / GTIN 4017976081014
Číslo výrobce E8101ETAW
L-číslo L90080 797
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrchová úprava buk. Nosnost na jednu polici 80 kg. Dodatečná nebo snížená cena.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 1000
  • Celková šířka (mm): 600
  • Celková výška (mm): 42
  • Celková nosnost (kg): 90
  • Barva: dekor buk