Estantes

Número de artículo: E8101ETAW
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color, marrón Beige
Material Tablero de viruta
Color marrón
Decoración Haya
Anchura 1.000 mm
Profundidad 600 mm
Altura 42 mm
Capacidad de carga 80 kg
Tipo de producto estante de almacenamiento
Peso 90 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo E8101ETAW
EAN / GTIN 4017976081014
Número del fabricante E8101ETAW
Número L L90080 797
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De paneles rígidos de sándwiches de carga, superficie de haya. Capacidad de carga por estante 80 kg. Suplemento o reducido.

Característica:

  • Longitud total (mm): 1000
  • Ancho total (mm): 600
  • Altura total (mm): 42
  • Capacidad total de carga (kg): 90
  • Color: haya