Ramię nośne 5°, długość 370 mm

Nr art.: E4627TA
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Seria Tragarmwagen
Oznaczenie producenta Tragarm 5° 370 mm lang
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie
min. wysięg ramienia wychylnego 370 mm
maks. wysięg ramienia wychylnego 370 mm
Liczba przegubów 1
Długość 815 mm
Szerokość 110 mm
Wysokość 65 mm
Rodzaj produktu Ramię wychylne
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu E4627TA
EAN / GTIN 4017976346274
Numer producenta E4627TA
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • Akcesoria

Opis:

  • Dzięki temu pojedynczemu ramieniu nośnemu, nachylonemu pod kątem 5°, wózki z ramionami nośnymi można rozbudowywać w dowolnym i indywidualnym stopniu.
  • W zakresie dostawy znajdują się elementy do montażu na wózku z ramieniem nośnym. 1 zestaw składa się z 2 sztuk

Cecha szcz.:

  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 370
  • Długość całkowita (mm): 815
  • Całkowita szerokość (mm): 110
  • Całkowita wysokość (mm): 65
  • Kolor: błyszczący błękit
  • Wersja: dwustronne