{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Řada | Tragarmwagen | |
| Označení výrobce | Tragarm 5° 370 mm lang | |
| Obal | volné | |
| Barva | Modrá | |
| Dosah otočného ramene min. | 370 mm | |
| Dosah otočného ramene max. | 370 mm | |
| Počet kloubů | 1 | |
| Délka | 815 mm | |
| Šířka | 110 mm | |
| Výška | 65 mm | |
| Druh produktu | Výkyvné rameno | |
| Materiál | ocelový plech |
| Katalogové číslo | E4627TA | |
| EAN / GTIN | 4017976346274 | |
| Číslo výrobce | E4627TA | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |