Barre de portée 5° horizontale 370 mm

Réf.: E4627TA
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Série Tragarmwagen
Référence fabricant Tragarm 5° 370 mm lang
Emballage En vrac
Couleur bleu
Porte-à-faux bras pivotant min. 370 mm
Porte-à-faux bras pivotant max. 370 mm
nombre d’articulations 1
longueur 815 mm
largeur 110 mm
hauteur 65 mm
type de produit bras pivotant
Matériau tôles d’acier

Identification et classification

Référence article E4627TA
EAN / GTIN 4017976346274
Réf. fabricant E4627TA
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • accessoires

Description:

  • Avec cette barre de portée unique, 5° incliné, les chariots cantilever peuvent être complétés comme vous le souhaitez et individuellement.
  • Le matériel de montage sur le chariot cantilever est inclus dans la livraison.
  • 1 set = 2 pièces

Caractéristique(s):

    • Longueur de surface utile (mm): 370
    • Longueur totale (mm): 815
    • Largeur totale (mm): 110
    • Hauteur totale (mm): 65
    • Couleur: bleu
    • Configuration: deux faces