El brazo de soporte 370 mm de largo

Número de artículo: E4627TA
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Serie Tragarmwagen
Denominación del fabricante Tragarm 5° 370 mm lang
Embalaje sueltos
Color azul
Recorrido del brazo giratorio mín. 370 mm
Recorrido del brazo giratorio máx. 370 mm
Cantidad de articulaciones 1
Longitud 815 mm
Anchura 110 mm
Altura 65 mm
Tipo de producto Brazo articulado
Material chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo E4627TA
EAN / GTIN 4017976346274
Número del fabricante E4627TA
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • equipo

Descripción:

  • Con este único, 5° inclinado brazo de apoyo, los carros de brazo de apoyo se pueden añadir como se desee por separado.
  • El material para el montaje en el carro del brazo de apoyo está incluido en el alcance del suministro.
  • 1 juego consta de 2 piezas

Característica:

    • Longitud de la superficie útil (mm): 370
    • Longitud total (mm): 815
    • Ancho total (mm): 110
    • Altura total (mm): 65
    • Color: azul brillante
    • Ejecución: de doble cara