{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Kształt ostrzy | wygięte | |
| Długość skrawania | 24 mm | |
| Właściwości nożyczek | mechaniczny | |
| Do grubości | Blacha | |
| Maks. grubość materiału, Blacha | 1,2 mm | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | czernione; lakierowany | |
| Długość całkowita | 240 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | D17AL | |
| EAN / GTIN | 4010220019559 | |
| Numer producenta | D17AL | |
| Numer L | L80050 19 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |