Form- og retskærende sakse, robust D17AL

Art.-nr.: D17AL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå
Produkttype pladesaks
Skærform bøjet
Skærlængde 24 mm
Egenskaber, saks mekanisk
Egnet til tykkelse Pladestål
Materialetykkelse maks., Pladestål 1,2 mm
Materiale special-værktøjsstål
Overflade Lakeret; bruneret
Samlet længde 240 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer D17AL
EAN/GTIN 4010220019559
Producentnummer D17AL
L-nummer L80050 19
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kontinuerlige, lige og buede snit
  • Kanter med mikroforsnævringer for skridsikkert arbejde
  • Ekstraordinært robust: Sværdede håndtag
  • Malede håndtag
  • Fås i højre eller venstre skæreversioner

Egenskab:

  • Pladetykkelse (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Samlet længde: 240 mm
  • Samlet længde: 9 1/2″
  • Materiale / overflade:
    • Saksehoved lavet af smedet stål, bruneret
    • Saksehåndtag lavet af stål, belagt
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller poleret
  • Skærelængde: 1″
  • Skærelængde: 24 mm
  • Værktøjslevetid: ++

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Blikkenslagerarbejde
  • Lille kraftanstrengelse der gør arbejdet mindre krævende

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • I regelmæssige cyklusser, afhængigt af graden af forurening, gnid skærekanten med en let fedtet klud (fjern materialestøv)
    • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet
    • Skræl let rustne eller ridsede snit af med en oliesten
    • Hvis saksen har for meget slør, skal skruen justeres. (Saksen skal være let at åbne og lukke.)