Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos, con mangos forjados D17AL

Número de artículo: D17AL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Tipo de producto Cizallas para chapa
Forma de los filos forma curvada
Longitud de filo 24 mm
Características tijeras mecánico
Para grosor Chapa
Grosor del material máx., Chapa 1,2 mm
Material acero especial para herramientas
Superficie pavonado; pintado
Longitud total 240 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo D17AL
EAN / GTIN 4010220019559
Número del fabricante D17AL
Número L L80050 19
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Para cortes continuos, rectos y curvos
  • Cantos con microdentados para trabajar sin resbalar
  • Excepcionalmente robusto: Mangos forjados
  • Mangos pintados
  • Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Característica:

  • Espesor de la hoja (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Longitud total: 240 mm
  • Longitud total: 9 1/2″
  • Material / superficie:
    • Cabeza de tijera hecha de acero forjado, bruñida
    • Manijas de tijera hechas de acero, recubiertas
    • Sujetadores de acero, galvanizados o bruñidos
  • Longitud de corte: 1″
  • Longitud de corte: 24 mm
  • durabilidad/duración/vida útil: ++

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • Trabajos con baja fatiga y menos esfuerzo

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
    • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
    • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)