Bichantourneuse et à coupe continue, forgées D17AL

Réf.: D17AL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Type de produit cisaille à tôle
Forme de l’arête courbure
Longueur de coupe 24 mm
Caractéristiques cisailles mécanique
Pour épaisseur Tôle
Epaisseur du matériau max., Tôle 1,2 mm
Matériau acier à outils spécial
Surface bruni; verni
Longueur totale 240 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article D17AL
EAN / GTIN 4010220019559
Réf. fabricant D17AL
Article hors catalogue L80050 19
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour des coupes continues, droites et courbes
  • Bords avec micro-dentelures pour un travail antidérapant
  • Exceptionnellement robuste : Poignées forgées par électrolyse
  • Poignées peintes
  • Disponible en version droite ou gauche.

Caractéristique(s):

  • Epaisseur de la tôle (600 N/mm²) : 1,2 mm
  • Longueur totale: 240 mm
  • Longueur totale: 9 1/2″
  • Matériau / surface :
    • Tête de ciseaux en acier forgé, bruni
    • Manches de ciseaux en acier, revêtus
    • Fixations en acier galvanisé ou bruni
  • Longueur de coupe : 1″
  • Longueur de coupe : 24 mm
  • Durée de vie : ++

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Ferblanterie
  • Travail sans fatigue avec peu d'effort

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • En cycles réguliers, selon le degré de contamination, frottez le tranchant avec un chiffon légèrement huileux (retirez la poussière du matériau)
    • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame
    • Décollez légèrement les coupures rouillées ou rayées avec une pierre à huile
    • Si le ciseaux/cisaille a trop de jeu, régler la vis. (Le ciseaux/cisaille doit être facile à ouvrir et à fermer.)