Nůžky na plech ideal, robustní D17AL

Artiklové číslo: D17AL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá
Druh produktu Nůžky na plech
Tvar břitu zahnuté
Délka břitu, řezné hrany 24 mm
Vlastnost nůžek mechanické
Vhodné pro tloušťku plech
Tloušťka materiálu max., plech 1,2 mm
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch lakovaná; černěné
Celková délka 240 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D17AL
EAN / GTIN 4010220019559
Číslo výrobce D17AL
L-číslo L80050 19
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Pro souvislé rovné a figurální řezy
  • Břit s mikrozubením pro neklouzavou práci
  • Obzvláště robustní, pro speciální požadavky: Rukojeti kované zápustkově
  • Rukojeti lakované
  • Možnost pravostranného nebo levostranného řezání

Charakteristika:

  • Tloušťka plechu (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Celková délka: 240 mm
  • Celková délka: 9 1/2″
  • Materiál / povrch:
    • Nůžková hlava z kované oceli, leštěná
    • Nůžkové rukojeti z oceli, potažené
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo leštěné
  • Délka řezu: 1″
  • Délka řezu: 24 mm
  • Životnost: ++

Použití:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Snadná práce s minimem úsilí

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)