Cooling Head Band Blue

Nr art.: CV04BLU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 140 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Chusty wielofunkcyjne
Właściwości Odprowadza wilgoć
Kategoria ochrony brak
Rodzaj Unisex

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CV04BLU
EAN / GTIN 5036108290604
Numer producenta CV04BLU
Numer L L01840 1223
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The cooling headband is designed to help keep the wearer cool in warm climates. It is lightweight and easy to use. Can be worn under helmets and hats or by itself and offers hours of cooling without compromising mobility.

Cecha szcz.:

  • Lightweight and comfortable
  • Keeps wearer cool for up to 8 hours
  • Wicking, cooling and drying capabilities
  • Soak in water to activate

Materiał:

Shell fabric: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Shell composition: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Filling fabric: Super Absorbent Fibres
Filling composition: Super Absorbent Fibres
Shell weight gm: 140
Shell weight oz: 4
Filling weight gm: 160
Filling weight oz: 5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 25 washes