{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Culoarea | albastru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 140 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Eşarfă cu utilizări multiple | |
| Caracteristici | Repelent la umezeală | |
| Categoria de protecție | nu există | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | CV04BLU | |
| EAN / GTIN | 5036108290604 | |
| Număr producător | CV04BLU | |
| L-Număr | L01840 1223 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |