Banda refrescante para la cabeza Blue U

Número de artículo: CV04BLU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Color azul
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 140 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Paño multifunción
Características Absorción de la humedad
Categoría de protección ninguno/a
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo CV04BLU
EAN / GTIN 5036108290604
Número del fabricante CV04BLU
Número L L01840 1223
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El pañuelo de cabeza refrescante está diseñado para mantener fresco al usuario en las condiciones más calurosas. Es ligero y fácil de usar. Puede ser utilizado solo o bajo los cascos o gorros, y ofrece horas de frescor sin reducir la movilidad.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Empape con agua para activar

Material:

Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Tejido de relleno: Fibras Super Absorbentes
Composición del relleno: Fibras Super Absorbentes
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados