Kølende hovedbånd Blue U

Art.-nr.: CV04BLU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Farve blå
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 140 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype multifunktionsklud
Egenskaber fugtafledende
Beskyttelseskategori ingen
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CV04BLU
EAN/GTIN 5036108290604
Producentnummer CV04BLU
L-nummer L01840 1223
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Kølende hovedbånd er designet til at holde bæreren kølig i varme klimaer. Det er let og nemt at bruge. Kan bæres under hjelme og hatte eller i sig selv.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Holder bruger afkølet op til 8 timer
  • Fugtspredende, køle og tørrende evner
  • Dyp i vand for at aktiverer

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Fyldstof: Super Absorberende Fibre
Fyldets sammensætning: Super Absorberende Fibre
Skalens vægt gm: 140
Skalens vægt oz: 4
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske