Hydraulic wheel jack

Nr art.: CR.12H
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
Długość 540 mm
Szerokość 280 mm
Rodzaj produktu Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy
Właściwości Kółka obrotowe; Mobilne
Materiał obudowy Aluminium
Maks. nośność 680 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CR.12H
EAN / GTIN 3662424042218
Numer producenta CR.12H
Numer L L60130 10561
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Jack for moving vehicles in the workshop
  • 4 bi-material wheels
  • Wheel rollers made of aluminium
  • Lifting with hydraulic cylinder
  • Safety pins
  • Supplied in pairs
  • Dimensions between rollers: 280 - 540 mm
  • Do not use for pulling a vehicle