• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Zvedáky, hydraulické Nosnost 680 kg

Artiklové číslo: CR.12H

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Délka 540 mm
Šířka 280 mm
Druh produktu Zvedák / strojní zvedák
Vlastnosti Otočná kola; Pojízdné
Materiál pouzdra Hliník.
Nosnost max. 680 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CR.12H
EAN / GTIN 3662424042218
Číslo výrobce CR.12H
L-číslo L60130 10561
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Zvedák pro přesun vozidel v dílně
  • 4 kola z bi-materiálu
  • Hliníkové válce
  • Zvedání pomocí hydraulického válce
  • Bezpečnostní čepy
  • Dodáváno v páru
  • Rozměry mezi válci: 280 - 540 mm
  • Nepoužívejte k tažení vozidla.