{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 540 mm | |
| Breite | 280 mm | |
| Produktart | Wagenheber/ Maschinenheber | |
| Eigenschaften | drehbare Räder; fahrbar | |
| Material Gehäuse | Aluminium | |
| Tragfähigkeit max. | 680 kg |
| Artikelnummer | CR.12H | |
| EAN / GTIN | 3662424042218 | |
| Herstellernummer | CR.12H | |
| L-Nummer | L60130 10561 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |