{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud | 540 mm | |
| Anchura | 280 mm | |
| Tipo de producto | Elevador de carro / elevador mecánico | |
| Características | Ruedas giratorias; Móvil | |
| Material carcasa | Aluminio | |
| Capacidad de carga máx. | 680 kg |
| Número de artículo | CR.12H | |
| EAN / GTIN | 3662424042218 | |
| Número del fabricante | CR.12H | |
| Número L | L60130 10561 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |