Napinacz stołowy BS 200/120

Nr art.: BS4N
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zasięg maks. A 120 mm
Średnica otworu 16,5 mm
Rodzaj produktu Urządzenie szybkomocujące
Maks. zakres mocowania D3 max 200 mm
Maks. siła mocowania F 10 kN
Z otworem tak
Materiał cynkowy odlew ciśnieniowy; stal; staliwo; z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BS4N
EAN / GTIN 4008158018157
Numer producenta BS4N
Numer L L80040 18
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Siła zacisku do 10 000 N/mm²
  • Z możliwością obrotu i płynną regulacją wysokości
  • Do wiercenia i lekkich prac frezarskich
  • Mechanizm dźwigniowy do szybkiego mocowania i odkręcania

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 120 mm
  • Otwór na śrubę mocującą: Ø16,5 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Korpus główny z odlewu stalowego, ocynkowany
    • Uchwyty szynowe i ślizgowe ze stali poddanej obróbce cieplnej, ocynkowane
    • Dźwignia z odlewu ciśnieniowego z cynku, lakierowana proszkowo
    • Elementy łączące ze stali, ocynkowane lub fosforanowane
    • Puszpak z tworzywa sztucznego
  • Prowadnica: 28x11 mm
  • rozstaw: 200 mm

Zastosowanie:

  • Konstrukcje metalowe
  • Prace ślusarskie
  • Do mocowania na przyrządach i stołach maszyn

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • Jeśli na szynie pojawi się połysk, należy ją zmatowić papierem ściernym (ziarnistość 100) po obu wąskich bokach
    • Należy regularnie czyścić i smarować zapadkę olejem