{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udhæng maks. A | 120 mm | |
| Diameter, hul | 16,5 mm | |
| Produkttype | hurtigspænder | |
| Spændeområde maks. D3 max | 200 mm | |
| Spændekraft maks. F | 10 kN | |
| Med boring | ja | |
| Materiale | kunststof; stål; støbestål; trykstøbt zink |
| Artikelnummer | BS4N | |
| EAN/GTIN | 4008158018157 | |
| Producentnummer | BS4N | |
| L-nummer | L80040 18 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |