Upínka na stůl stroje BS 200/120

Artiklové číslo: BS4N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení max. A 120 mm
Průměr otvoru 16,5 mm
Druh produktu Rychloupínače
Rozsah upnutí max. D3 max 200 mm
Upínací síla max. F 10 kN
S otvorem ano
Materiál ocel; ocelová litina; plast; tlaková zinková litina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BS4N
EAN / GTIN 4008158018157
Číslo výrobce BS4N
L-číslo L80040 18
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 10 000 N
  • Otočné a plynule výškově nastavitelné
  • Pro vrtání a lehké frézování
  • Pákový mechanismus pro rychlé upínání a uvolňování.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Otvor pro upevňovací šroub: Ø16,5 mm
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, pozinkovaná
    • Kolejnice a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Páka z litého zinku, práškově lakovaná
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Plastové tlačítko pro uvolnění
  • Kolejnice: 28x11 mm
  • Rozpětí křídel: 200 mm

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • K upínání na přípravky a pracovní stoly

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte zajišťovací západku