{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Največja projekcija A | 120 mm | |
| Premer izvrtine | 16,5 mm | |
| Vrsta izdelka | hitri vpenjalniki | |
| Razpon vpenjanja maks. D3 max | 200 mm | |
| Vpenjalna sila maks. F | 10 kN | |
| Z izvrtino | da | |
| Material | cinkova tlačna litina; jeklena litina; jeklo; umetne mase |
| Številka izdelka | BS4N | |
| EAN/GTIN | 4008158018157 | |
| Številka proizvajalca | BS4N | |
| L-število | L80040 18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |