Zwijacz węża pneumatycznego do nawijania

Nr art.: BPHRC815
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
Numer artykułu BPHRC815
EAN / GTIN 7314150247394
Numer producenta BPHRC815
Numer L L51330 113311
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zastosowanie: Do przechowywania węża pneumatycznego i doprowadzania sprężonego powietrza
  • Bęben stalowy 145º
  • Obudowa wykonana z odpornego na korozję i wytrzymałego polipropylenu
  • System blokujący do automatycznego zatrzaskiwania węża na żądanej długości, zapewniający najwyższą funkcjonalność i wygodę
  • Sprężyna rozwierająca do systemu blokującego
  • Wąż wykonany w 100% z poliuretanu ułatwia czyszczenie i zwiększa trwałość bębna
  • Opcjonalnie można zamontować adapter BPHRSC do regulacji prędkości

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 15 bar
  • Minimalna średnica węża: 8 mm
  • Masa: 5,5 kg
  • długość całkowita: 15 m
  • Długość: 15 mm
  • Wysokość produktu: 215 mm
  • Długość produktu: 415 mm
  • Masa: 5,1300 kg
  • Szerokość produktu: 375 mm