Navíječ hadice na stlačený vzduch

Artiklové číslo: BPHRC815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BPHRC815
EAN / GTIN 7314150247394
Číslo výrobce BPHRC815
L-číslo L51330 113311
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Použití: K uložení hadice na stlačený vzduch a k přívodu stlačeného vzduchu
  • Ocelový buben 145°
  • Kryt z korozivzdorného a odolného polypropylenu
  • Zajišťovací systém pro automatické zasunutí hadice v požadované délce, zajišťující maximální funkčnost a pohodlí
  • Otevírací pružina pro uzamykací systém
  • Hadice ze 100% PU usnadňuje čištění a zvyšuje životnost bubnu
  • Volitelně lze připojit adaptér BPHRSC pro regulaci rychlosti

Charakteristika:

  • Tlak v barech: 15 bar
  • Minimální průměr hadice: 8 mm
  • Hmotnost: 5,5kg
  • Celková délka: 15 m
  • Délka: 15 mm
  • Výška produktu: 215 mm
  • Délka výrobku: 415 mm
  • Hmotnost: 5,1300kg
  • Produkt šířka: 375 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku