Enrouleur de tuyau à air comprimé

Réf.: BPHRC815
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
Référence article BPHRC815
EAN / GTIN 7314150247394
Réf. fabricant BPHRC815
Article hors catalogue L51330 113311
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Type d’application: Pour ranger le tuyau à air comprimé et pour l’alimentation en air comprimé
  • Tambour en acier de 145°
  • Boîtier en polypropylène résistant à la corrosion et robuste
  • Système de verrouillage permettant d’enclencher automatiquement le tuyau à la longueur souhaitée, pour un maximum de fonctionnalité et de confort
  • Ressort d’ouverture pour système de verrouillage
  • Le tuyau 100 % PU facilite le nettoyage et prolonge la durée de vie du tambour
  • Il est possible d’installer en option un adaptateur BPHRSC pour le réglage de la vitesse

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 15 bars
  • Diamètre de tuyau minimal: 8 mm
  • Poids: 5,5 kg
  • Longueur totale: 15 m
  • Longueur: 15 mm
  • Hauteur du produit: 215 mm
  • Longueur du produit: 415 mm
  • Poids: 5,1300 kg
  • Largeur du produit: 375 mm