Enrollador de manguera de aire comprimido

Número de artículo: BPHRC815
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BPHRC815
EAN / GTIN 7314150247394
Número del fabricante BPHRC815
Número L L51330 113311
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para guardar la manguera de aire comprimido y para el suministro de aire comprimido
  • Tambor de acero de 145º
  • Carcasa de polipropileno resistente a la corrosión y duradera
  • Sistema de bloqueo para ajustar automáticamente la longitud deseada de la manguera, lo que garantiza la máxima funcionalidad y comodidad
  • Resorte de apertura para sistema de cierre
  • El tubo 100 % de poliuretano facilita la limpieza y aumenta la durabilidad del tambor
  • Opcionalmente, se puede instalar un adaptador BPHRSC para el control de velocidad

Característica:

  • Presión en bar: 15 bar
  • Diámetro mínimo de la manguera: 8 mm
  • Peso: 5,5 kg
  • Longitud total: 15 m
  • Longitud: 15 mm
  • Altura del producto: 215 mm
  • Longitud del producto: 415 mm
  • Peso: 5,1300 kg
  • Producto anchura: 375 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra