Wiertarki pneumatyczne z odwracalnym obrotem 1/2″ 800 obr./min

Nr art.: BPC825
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
Numer artykułu BPC825
EAN / GTIN 7314150427154
Numer producenta BPC825
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Typowe zastosowania to uniwersalne wiercenie, naprawy silników oraz naprawy karoserii
  • Doskonale nadaje się do wiercenia, szlifowania, rozwiercania oraz cięcia otwornicami
  • Prędkość: 800 obr./min
  • Wysokiej jakości uchwyt szybkomocujący Jacobs® o średnicy 13 mm, zapewniający wyjątkowo długą żywotność
  • Progresywny spust zapewniający jeszcze większą kontrolę
  • Odłączany uchwyt boczny obracany o 360 stopni
  • Przełączanie jedną ręką między jazdą do przodu a do tyłu
  • Płaski tył ułatwiający przesuwanie
  • Obudowa z materiału kompozytowego

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Wlot powietrza: 4 cala
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Wlot powietrza: 13 mm
  • Prędkość: 800 min
  • Ciśnienie akustyczne: 88,4-99,4 dBA
  • Siła wibracji: 1,2 m/s²
  • Długość: 219 mm
  • Masa: 1,3 kg
  • Wysokość produktu: 175 mm
  • Długość produktu: 245 mm
  • Masa: 1,7660 kg
  • Szerokość produktu: 55 mm