• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Reversible Air Drills 800 rpm

Artikel-Nr.: BPC825
Preis pro 1 Stück
Netto: 383,32 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BPC825
EAN / GTIN 7314150427154
Herstellernummer BPC825
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Typische Anwendungen sind Allzweck-Bohranwendungen, Motorreparaturen und Karosserieausbesserungen
  • Hervorragend geeignet für Bohr-, Schleif-, Auftreibe- und Lochsäge-Arbeiten
  • Geschwindigkeit: 800 U/min
  • Hochwertiges 13-mm-Jacobs®-Schnellspannfutter für eine besonders lange Lebensdauer
  • Progressiver Auslöser für noch mehr Kontrolle
  • Abnehmbarer 360-Grad-Seitengriff
  • Einhand-Umschaltung zwischen Vorwärts- und Rückwärts-Richtung
  • Flache Rückseite zum besseren Schieben
  • Gehäuse aus Verbundwerkstoff

Merkmal:

  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Lufteinlass: 1/4” in
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Lufteinlass: 13 mm
  • Geschwindigkeit: 800 min
  • Schalldruck: 88.4-99.4 dBA
  • Vibrationsstärke: 1.2 m/s²
  • Länge: 219 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
  • Produkt-Höhe: 175 mm
  • Produkt-Länge: 245 mm
  • Gewicht: 1,7660 kg
  • Produkt-Breite: 55 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb