Burghie pneumatice reversibile de 1/2″ cu 800 rpm

Cod articol.: BPC825
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
Cod articol BPC825
EAN / GTIN 7314150427154
Număr producător BPC825
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicațiile tipice includ găurirea pentru uz general, reparațiile motoarelor și reparațiile caroseriei
  • Ideal pentru lucrări de găurire, șlefuire, lărgire și tăiere cu ferăstrău circular
  • Viteză: 800 rpm
  • Mandrină rapidă Jacobs® de 13 mm, de înaltă calitate, pentru o durată de viață deosebit de lungă
  • Declanșator progresiv pentru un control și mai bun
  • Mâner lateral detașabil cu rotire la 360 de grade
  • Comutare cu o singură mână între marș înainte și marș înapoi
  • Spate plat pentru o manevrare mai ușoară
  • Carcasă din material compozit

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Admisie aer: 1/4” in
  • Diametrul minim al furtunului: 10 mm
  • Admisie aer: 13 mm
  • Viteză: 800 min
  • Presiune sonoră: 88,4-99,4 dBA
  • Rezistența la vibrații: 1,2 m/s²
  • Lungime: 219 mm
  • Greutate: 1,3kg
  • Înălțimea produsului: 175 mm
  • Lungimea produsului: 245 mm
  • Greutate: 1,7660kg
  • Lățimea produsului: 55 mm