Perceuses pneumatiques réversibles 1/2″ à 800 tr/min

Réf.: BPC825
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
Référence article BPC825
EAN / GTIN 7314150427154
Réf. fabricant BPC825
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Les applications typiques comprennent le perçage général, la réparation de moteurs et les retouches de carrosserie
  • Idéal pour les travaux de perçage, de meulage, d’alésage et de découpe à la scie cloche
  • Vitesse: 800 tr/min
  • Mandrin à serrage rapide Jacobs® de 13 mm de haute qualité, garantissant une durée de vie particulièrement longue
  • Déclencheur progressif pour encore plus de contrôle
  • Poignée latérale amovible à 360 degrés
  • Changement de sens de marche (avant/arrière) d’une seule main
  • Dos plat pour faciliter le déplacement
  • Boîtier en matériau composite

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Entrée d’air: 1/4″ dans
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Entrée d’air: 13 mm
  • Vitesse: 800 min
  • Pression acoustique: 88.4-99.4 dBA
  • Puissance vibratoire: 1,2 m/s²
  • Longueur: 219 mm
  • Poids: 1,3 kg
  • Hauteur du produit: 175 mm
  • Longueur du produit: 245 mm
  • Poids: 1,7660 kg
  • Largeur du produit: 55 mm