Pistolet pneumatyczny z długą dyszą

Nr art.: BP219L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BP219L
EAN / GTIN 7314150235896
Numer producenta BP219L
Numer L L51330 113273
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Pistolet pneumatyczny z długą dyszą
  • Wlot mosiężny
  • Długość dyszy: 330 mm

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Zużycie sprężonego powietrza: 340 l/min
  • Ciśnienie akustyczne: <80 dBA
  • Długość: 470 mm
  • Masa: 0,15 kg
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 521 mm
  • Masa: 0,2420 kg
  • Szerokość produktu: 150 mm