Pistolet à air comprimé à longue buse

Réf.: BP219L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BP219L
EAN / GTIN 7314150235896
Réf. fabricant BP219L
Article hors catalogue L51330 113273
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pistolet à air comprimé à longue buse
  • Entrée en laiton
  • Longueur de la buse: 330 mm

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Consommation d’air comprimé: 340 l/min
  • Pression acoustique: <80 dBA
  • Longueur: 470 mm
  • Poids: 0,15 kg
  • Hauteur du produit: 25 mm
  • Longueur du produit: 521 mm
  • Poids: 0,2420 kg
  • Largeur du produit: 150 mm