Pistol cu aer comprimat cu duză lungă

Cod articol.: BP219L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BP219L
EAN / GTIN 7314150235896
Număr producător BP219L
L-Număr L51330 113273
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pistol cu aer comprimat cu duză lungă
  • Orificiu de admisie din alamă
  • Lungimea duzei: 330 mm

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Consum de aer comprimat: 340 l/min
  • Presiune sonoră: <80 dBA
  • Lungime: 470 mm
  • Greutate: 0,15kg
  • Înălțimea produsului: 25 mm
  • Lungimea produsului: 521 mm
  • Greutate: 0,2420kg
  • Lățimea produsului: 150 mm