Vzduchová pistole s dlouhou tryskou

Artiklové číslo: BP219L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP219L
EAN / GTIN 7314150235896
Číslo výrobce BP219L
L-číslo L51330 113273
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Vzduchová pistole s dlouhou tryskou
  • mosazný vstup
  • Délka trysky: 330 mm

Charakteristika:

  • Tlak v barech: 6,3 bar
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: 340 l/min
  • Akustický tlak: <80 dBA
  • Délka: 470 mm
  • Hmotnost: 0,15kg
  • Výška produktu: 25 mm
  • Délka výrobku: 521 mm
  • Hmotnost: 0,2420kg
  • Produkt šířka: 150 mm