Szlifierka kątowa 6 mm

Nr art.: BP115
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
Numer artykułu BP115
EAN / GTIN 7314150134991
Numer producenta BP115
Numer L L51320 4761
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka kątowa (6 mm)
  • Solidna obudowa z izolowanym uchwytem gumowym
  • Łatwo dostępny regulator przepływu powietrza na końcu uchwytu
  • Złącze obracające się o 360°, zapobiegające skręcaniu się węża
  • Progresywny mechanizm dźwigniowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa
  • W zestawie uchwyt zaciskowy 3 mm

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Zużycie sprężonego powietrza: 113 l/min
  • Prędkość: 20,000 min
  • Ciśnienie akustyczne: 79 dBA
  • Siła wibracji: < 2.5 m/s²
  • Moc: 164 W
  • Długość: 170 mm
  • Masa: 0,60 kg
  • Wysokość produktu: 56 mm
  • Długość produktu: 200 mm
  • Masa: 0,8500 kg
  • Szerokość produktu: 97 mm